pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009450009 PUNTA MASONRY SDS+ - 5X110X60MM - 2T - 0009450009

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009450009 PUNTA MASONRY SDS+ - 5X110X60MM - 2T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 5 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-plus

  • Lunghezza di taglio - 60 mm

  • Angolo della punta - 162 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268412319

Codice prodotto

TDM0009450009

Cod. produttore

0009450009

Produttore

TDM

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

5 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Lunghezza di taglio:

60 mm

Angolo della punta:

162 °

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per piastrelle:

no

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Trapano a spirale:

sì

Diametro del gambo:

10 mm

Forma del gambo:

Altro

Numero di lame:

2

Lunghezza totale:

110 mm

Con bloccaggio rapido:

sì

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Materiale da taglio:

Altro

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450009 - Punta Masonry SDS - 5x110x60 mm