pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0004150050 SEGA A TAZZA BI-METAL HSS - D. 40 MM - 0004150050

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 40 mm

  • Profondità di taglio - 44 mm

  • Adatto per cartongesso -

  • Adatto per legno -

  • Adatto per plastica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268411275

Codice prodotto

TDM0004150050

Cod. produttore

0004150050

Produttore

TDM

Diametro:

40 mm

Profondità di taglio:

44 mm

Adatto per cartongesso:

Adatto per legno:

Adatto per plastica:

Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro:

no

Adatto per alluminio:

Adatto per ottone:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per metalli colorati:

Adatto per acciaio:

Sistema di registrazione:

Supporto filettato

Sega a tazza, TRADEFORCE modello - TDM0004150050 - Sega a tazza Bi-Metal HSS - d. 40 mm