TRADEFORCE - TDM0004150041 SEGA A TAZZA BI-METAL HSS - D. 25 MM - 0004150041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 25 mm
Profondità di taglio - 44 mm
Adatto per cartongesso - sì
Adatto per legno - sì
Adatto per plastica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7630268411183
Codice prodotto
TDM0004150041
Cod. produttore
0004150041
Produttore
TDM
Diametro:
25 mm
Profondità di taglio:
44 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per plastica:
sì
Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro:
no
Adatto per alluminio:
sì
Adatto per ottone:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per ghisa:
sì
Adatto per metalli colorati:
sì
Adatto per acciaio:
sì
Sistema di registrazione:
Supporto filettato



