TRADEFORCE - TDM0003560025 BATTERIE LR03 AAA 1.5V - CONF. 12 PZ - 0003560025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di celle - 12
Tensione nominale - 1.5 V
Designazione IEC - LR 03
Confezione
1 PZ
EAN
7630268404147
Codice prodotto
TDM0003560025
Cod. produttore
0003560025
Produttore
TDM
Numero di celle:
12
Tensione nominale:
1.5 V
Designazione IEC:
LR 03
1270mAh, Holds Power For Up To 10 Years In Storage


