pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003460012 LAMPADA CANTIERE + TREPPIEDE LED 40000LM - 0003460012

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0003460012 LAMPADA CANTIERE + TREPPIEDE LED 40000LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 300 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Temperatura di colore correlata - 7000...7000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268418410

Codice prodotto

TDM0003460012

Cod. produttore

0003460012

Produttore

TDM

Potenza totale:

300 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura di colore correlata:

7000...7000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con supporto per treppiede:

Con presa di corrente:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Con ruote:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

6

Colore luce:

Bianco

Con copertura protettiva:

Materiale della cover di protezione:

Altro

Lunghezza del cavo di collegamento:

6.7 m

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

1 mm²

Colore del corpo:

Multicolore

Con treppiedi:

Colore del supporto:

Nero

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1950 mm

Profondità:

200 mm

"- Power: 300W - Lumen output: 40000 / 30000 / 20000 / 10000lm - LED color temperature: 6000 - 7000K - Cable: H07RN-F 3G 1.0mm² X 6.7m + H05RN-F 2G 1.0mm² X 4m - IP54, IK08 - Lamp material: aluminum + PC - Accessories: 2.3m tripod included"