TRADEFORCE - TDM0003460003 DOPPIO FARO LED DA 5000 LM - RICARICABIL - 0003460003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 55.6 W
Grado di protezione (IP) - IP44
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 25000 h
Temperatura di colore correlata - 4000...7000 K
Tensione nominale - 7.3...7.3 V
Confezione
1 PZ
EAN
7630268414221
Codice prodotto
TDM0003460003
Cod. produttore
0003460003
Produttore
TDM
Potenza totale:
55.6 W
Grado di protezione (IP):
IP44
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Temperatura di colore correlata:
4000...7000 K
Tensione nominale:
7.3...7.3 V
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altro
Con presa di corrente:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Con ruote:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Colore luce:
Multicolore
Con copertura protettiva:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
5 m
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5000...5000 lm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Colore del corpo:
Verde
Con treppiedi:
sì
Larghezza:
679 mm
Altezza:
1994 mm
Profondità:
679 mm