pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001810010 STORAGEFORCE BORSA BASE PLAST. IMPILABIL - 0001810010

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001810010 STORAGEFORCE BORSA BASE PLAST. IMPILABIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa

  • Materiale - Stoffa (tessuto)

  • Numero totale di scomparti - 1

  • Altezza - 450 mm

  • Arrotolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268418632

Codice prodotto

TDM0001810010

Cod. produttore

0001810010

Produttore

TDM

Tipologia:

Borsa

Materiale:

Stoffa (tessuto)

Numero totale di scomparti:

1

Altezza:

450 mm

Arrotolabile:

no

Con bandoliera:

Qualità del materiale:

Poliestere

Larghezza:

240 mm

Con serratura:

no

Con impugnatura telescopica:

no

Profondità:

320 mm

Con divisorio:

no

Con schiuma:

no

Staffa lucchetto:

no

Colore:

Altro

Rosso segnale:

no

Vaschetta removibile:

no

Forcebox Borsa per attrezzi con base impilabile in plastica ad incastro