pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001810001 BORSA PORTAUTENSILI A TRACOLLA - 0001810001

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001810001 BORSA PORTAUTENSILI A TRACOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa

  • Materiale - Stoffa (tessuto)

  • Numero totale di scomparti - 23

  • Altezza - 420 mm

  • Con bandoliera -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400224

Codice prodotto

TDM0001810001

Cod. produttore

0001810001

Produttore

TDM

Tipologia:

Borsa

Materiale:

Stoffa (tessuto)

Numero totale di scomparti:

23

Altezza:

420 mm

Con bandoliera:

Qualità del materiale:

Poliestere

Larghezza:

230 mm

Con serratura:

no

Con impugnatura telescopica:

no

Profondità:

380 mm

Con divisorio:

Con schiuma:

Staffa lucchetto:

no

Colore:

Nero

Rosso segnale:

no

Vaschetta removibile:

no

Material: 600D polyester. Better for water resistant include a plastic case