pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001630002 SPELACAVI 4-28MM MULTI SIZE-SUST. LINE - 0001630002

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001630002 SPELACAVI 4-28MM MULTI SIZE-SUST. LINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro zona di asportazione isolamento - 4...28 mm

  • Sezione zona di asportazione isolamento - 0.5...6 mm²

  • Min. AWG-size - 20

  • Max. AWG-size - 10

  • Profondità di intaglio regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268415556

Codice prodotto

TDM0001630002

Cod. produttore

0001630002

Produttore

TDM

Diametro zona di asportazione isolamento:

4...28 mm

Sezione zona di asportazione isolamento:

0.5...6 mm²

Min. AWG-size:

20

Max. AWG-size:

10

Profondità di intaglio regolabile:

Sezione longitudinale:

Taglio rotondo:

Taglio della spirale:

no

Lama intercambiabile:

Isolamento in PVC a cavo, Area di applicazione: diametro esterno 4 , 28 mm, Uso aggiuntivo: spelatura di conduttori da 0,5 a 6,0 mm?, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna regolabile + sostituibile, Peso 61g, Lunghezza 145 mm