pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001620003 PUNTAAGRADINI4-39MM-5%COBH-SPEED - 0001620003

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001620003 PUNTAAGRADINI4-39MM-5%COBH-SPEED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Mm

  • Numero di livelli di foratura - 13

  • Diametro max. del foro - 39 mm

  • Esecuzione in metallo duro - sì

  • Con rompibordo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268412166

Codice prodotto

TDM0001620003

Cod. produttore

0001620003

Produttore

TDM

Unità di misura:

Mm

Numero di livelli di foratura:

13

Diametro max. del foro:

39 mm

Esecuzione in metallo duro:

sì

Con rompibordo:

sì

Materiale da taglio:

HSS-E

Max. spessore della lastra:

3 mm

Diametro min. del foro:

4 mm

Punta di centraggio intercambiabile:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Direzione di taglio:

Destra

Numero di lame:

13

Scanalatura a spirale:

no

Punta di centraggio:

sì

Diametro del gambo:

10 mm

Specially Designed for Precision Drilling of Holes of all active items. Products Brass, Copper, Plastic, Steel and Wood. Manufactured from High-Speed Steel for Increased Durability and Cutting Power. 3mm Step Increments