pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001610003 MARTELLO C/ MANICO IN LEGNO 200 GR - 0001610003

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001610003 MARTELLO C/ MANICO IN LEGNO 200 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Martello da fabbro

  • Materiale del manico - Legno

  • Peso testa - 200 g

  • Lunghezza - 19.5 mm

  • Diametro della punta/larghezza della punta - 19.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400149

Codice prodotto

TDM0001610003

Cod. produttore

0001610003

Produttore

TDM

Tipologia:

Martello da fabbro

Materiale del manico:

Legno

Peso testa:

200 g

Lunghezza:

19.5 mm

Diametro della punta/larghezza della punta:

19.5 mm

Testa materiale:

Acciaio

Magnetico:

no

Antimagnetico:

no

Senza ritorno:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Estremità intercambiabile:

no

Peso totale:

400 g

Con estrattore di unghie:

no

Con protezione antiaderente:

no

Con supporto per unghie:

no

Martello da meccanico 200g con manico in legno duro. Acciaio al carbonio forgiato a caldo. Testa completamente trattata termicamente e lucidata. Manico robusto in legno duro