pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001550002 CUTTER CON LAMA DA 9 MM - 0001550002

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001550002 CUTTER CON LAMA DA 9 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglierino - no

  • Forma della lama - Diritto

  • Coltello per cavi - no

  • Lunghezza della lama - 85 mm

  • Con bloccaggio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400101

Codice prodotto

TDM0001550002

Cod. produttore

0001550002

Produttore

TDM

Taglierino:

no

Forma della lama:

Diritto

Coltello per cavi:

no

Lunghezza della lama:

85 mm

Con bloccaggio:

sì

Lunghezza totale:

140 mm

Con pattino:

no

Ripiegabile:

no

Con raschietto:

no

Autoretrattile:

no

Con copertura protettiva:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Estraibile:

no

Stainless steel flute Positive blade auto-lock 3 self-loading blades included