TRADEFORCE - TDM0001440002 CACCIAVITE ISOLATO SLIM PH2 100MM - 0001440002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema a vite - Phillips ph
Misura - 2
Tipologia - Diritto
Lunghezza della lama - 100 mm
Lunghezza totale - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400477
Codice prodotto
TDM0001440002
Cod. produttore
0001440002
Produttore
TDM
Sistema a vite:
Phillips ph
Misura:
2
Tipologia:
Diritto
Lunghezza della lama:
100 mm
Lunghezza totale:
215 mm
Diametro lama:
6 mm
Esecuzione di precisione:
no
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Materiale impugnatura:
Plastica
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Esecuzione gambo:
Tondo
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Esecuzione antiscintilla:
no
Antimagnetico:
sì
Dispositivo di serraggio:
no
Con protezione antirollio:
no
Cappuccio girevole:
no
Con tappo a scatto:
no
Materiale della lama:
Lega di cromo molibdeno vanadio
Lama di protezione della superficie:
Altro
Lama continua:
no
Peso:
90 g



