pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001420003 Cesoia per funi metalliche fino a D4 mm - 0001420003

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 4 mm

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico a una mano

  • Lunghezza totale - 190 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268419981

Codice prodotto

TDM0001420003

Cod. produttore

0001420003

Produttore

TDM

Adatto per il diametro max. del cavo:

4 mm

Esecuzione/azionamento:

Meccanico a una mano

Lunghezza totale:

190 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

sì

Ganasce taglienti sostituibili:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Cesoia per funi metalliche fino a ? 4 mm