pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0000690002 PINZA FORK METER AC100A CATIII 600V TRMS - 0000690002

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0000690002 PINZA FORK METER AC100A CATIII 600V TRMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 200 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione continua - 1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268410438

Codice prodotto

TDM0000690002

Cod. produttore

0000690002

Produttore

TDM

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

200 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

1 mV

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

sì

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Risoluzione minima corrente alternata:

Altro

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

no

Misurazione della temperatura:

no

Prova di continuità:

sì

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

sì

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

sì

Interfaccia bluetooth:

no

Massimo campo di misura della capacità:

4000 µF

Grado di protezione (IP):

IP40

Risoluzione minima della capacità:

Altro

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

sì

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Range massimo di misura della tensione, AC/DC:

1000 V

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Memoria dei valori massimi:

sì

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Memoria di valore di picco:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

sì

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

"Misura contemporaneamente tensione e corrente senza puntali, grazie a una pinza a forchetta. Sicuro: Misure di tensione fino a 1000 V AC senza puntali. Rapido: Direttamente sui cavi. Efficiente: Misurazioni simultanee di corrente e tensione. Uno strumento completo ottimale nella ricerca guasti e la manutenzione; con un design robusto, ergonomico e moderno. Classe di sicurezza 1000V CAT III, 600V CAT IV. "