TRADEFORCE - TDM0000460138 FASCETTA NERA DOPPIO BLOCC. 360X8,6 100P - 0000460138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 8.6 mm
Lunghezza nastro - 360 mm
Spessore nastro - 2 mm
Diametro del fascio - 20...93 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
7630268407247
Codice prodotto
TDM0000460138
Cod. produttore
0000460138
Produttore
TDM
Larghezza della banda:
8.6 mm
Lunghezza nastro:
360 mm
Spessore nastro:
2 mm
Diametro del fascio:
20...93 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Doppia testa di chiusura
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro



