pagina iniziale

THYTRONIC - THYTADK03005T1 TA MT PRIM.PAS. 300/5 10VA5P30 D55MMCEI0 - TADK03005T1

THYTRONIC
copiacopia
THYTRONIC - THYTADK03005T1 TA MT PRIM.PAS. 300/5 10VA5P30 D55MMCEI0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Apertura in altezza - 133...133 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022407794

Codice prodotto

THYTADK03005T1

Cod. produttore

TADK03005T1

Produttore

THY

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Apertura in altezza:

133...133 mm

Apertura in larghezza:

146...146 mm

Diametro dell'apertura:

50 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

TA DI FASE PER MT A PRIMARIO PASSANTE -300/5A 10VA 5P30- diam.int.55mm - Conforme Norma Tecnica CEI_0-16