pagina iniziale

THYTRONIC - THY01703500 T35- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D35MM - 01703500

THYTRONIC
copiacopia
THYTRONIC - THY01703500 T35- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Apertura in larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013768819014

Codice prodotto

THY01703500

Cod. produttore

01703500

Produttore

THY

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Apertura in larghezza:

100...100 mm

Apertura in altezza:

105...105 mm

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

T35 - TRASF.TOROIDALE nucleo chiuso, diametro interno 35mm. Da associare solo con RMT Thytronic