pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTURN15040150D2 NUIT URBAN 150W 150 4000K DALI - URN15040150D2

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTURN15040150D2 NUIT URBAN 150W 150 4000K DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006231802

Codice prodotto

EHTURN15040150D2

Cod. produttore

URN15040150D2

Produttore

EHT

Adattamento a LED per Urban. Piastra in: Alluminio. Potenza consumata: 150 W, flusso luminnoso reale: 23100 lm, efficienza luminosa: 154 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: DALI. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD5050, numero di LEDs: 48, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 150°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 495 X 472 mm, altezza: 45 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli urti secondo IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.