pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTNXM10040A1C1 ARM STRADALE NOX M 100W 4000K 140X70 CLA - NXM10040A1C1

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTNXM10040A1C1 ARM STRADALE NOX M 100W 4000K 140X70 CLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 100 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 170 lm/W

  • Tipo di montaggio - Rialzo/attacco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006742803

Codice prodotto

EHTNXM10040A1C1

Cod. produttore

NXM10040A1C1

Produttore

EHT

Potenza totale:

100 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

170 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

LED sostituibile

Adatto per potenza lampada:

100...100 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

90...305 V

Corrente nominale:

448...448 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Ottica regolabile:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Fattore di potenza:

0.97

Larghezza:

195 mm

Altezza/profondità:

94 mm

Lunghezza:

580 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento:

Altro

Comando via Bluetooth:

no

Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:

Altro

Con fotocellula:

no

Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio ADC12, riflettore e lente in: policarbonato, clip in: Lega di zinco, guarnizione: Silicone. Corpo con rivestimento in polvere: Grigio RAL9006. Potenza consumata: 100W, flusso luminoso reale: 17000 lm, efficienza luminosa: 170 lm/W. Flicker free. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: D. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD5050, numero di LED: 48, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: Tipo I Short (150X50°). Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L X L): 580 X 195 mm, altezza: 94 mm. Peso: 3400 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): I. Include protezione da sovratensioni. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabilie della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENEC.