THREELINE ITALIA SRL - EHTNUI50730S6SR MODULO LED 50W 3000K 150 - NUI50730S6SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007358324
Codice prodotto
EHTNUI50730S6SR
Cod. produttore
NUI50730S6SR
Produttore
EHT
Modulo LED. Corpo fabbricato in: Lega di alluminio, y lenti fabbricato in: Policarbonato. Finitura: Nero RAL9005. Potenza consumata: 50 W, flusso luminoso reale: 7250 lm, efficienza luminosa: 145 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD5050, numero di LED: 16, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica: 150°. Vita utile (L90B10): 50000 h. Dimensioni (L X L): 120 X 120 mm, alteza: 14,2 mm. Peso:430 gr. Temperatura di funzionamento (ta): - 20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli urti secondo IEC 62262: IK02. Classe di isolamento (EN61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.


