pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTNUI50727A6SR NUIT 50W 2700K CRI>70 80X150 - NUI50727A6SR

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTNUI50727A6SR NUIT 50W 2700K CRI>70 80X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Rendimento luminoso delle lampade - 145 lm/W

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1979 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002119623

Codice prodotto

EHTNUI50727A6SR

Cod. produttore

NUI50727A6SR

Produttore

EHT

Potenza totale:

50 W

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Rendimento luminoso delle lampade:

145 lm/W

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo lampada:

LED sostituibile

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

127...305 V

Corrente nominale:

229...229 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

0.2 m

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

120 mm

Altezza/profondità:

14 mm

Lunghezza:

120 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento:

Altro

Modulo LED. Corpo fabbricato in: Lega di alluminio, y lenti fabbricato in: Policarbonato. Finitura: Nero RAL9005. Potenza consumata: 50 W, flusso luminoso reale: 7000 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD5050, numero di LED: 16, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica: 80 X 150°. Vita utile (L90B10): 50000 h. Dimensioni (L X L): 120 X 120 mm, alteza: 14,2 mm.Peso: 430 gr. Temperatura di funzionamento (ta): - 20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli urti secondo IEC 62262: IK02. Classe di isolamento (EN61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabilie della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.