THREELINE ITALIA SRL - EHTCVL009.A3.SR ARM STRADALE RUA 150W L 2700K 45X150 - CVL009.A3.SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 150 W
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 155 lm/W
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Confezione
1 PZ
EAN
7449077639448
Codice prodotto
EHTCVL009.A3.SR
Cod. produttore
CVL009.A3.SR
Produttore
EHT
Potenza totale:
150 W
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
155 lm/W
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED sostituibile
Adatto per potenza lampada:
150...150 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
198...264 V
Corrente nominale:
686...686 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
352 mm
Altezza/profondità:
167 mm
Lunghezza:
763 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Tipo di collegamento:
Altro


