pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTASTLR4323 ACC. TLR SOSP. DEC DISC PER 1685 MM 2M 3 - ASTLR4323

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTASTLR4323 ACC. TLR SOSP. DEC DISC PER 1685 MM 2M 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con finitura decorata

  • Tipo di terminazione - Sospensione a fune

  • Diametro del avo - 1.5 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio inossidabile

  • Materiale foro/tenditore - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078901773

Codice prodotto

EHTASTLR4323

Cod. produttore

ASTLR4323

Produttore

EHT

Fissaggio finale:

Con finitura decorata

Tipo di terminazione:

Sospensione a fune

Diametro del avo:

1.5 mm

Materiale del cavo:

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore:

Acciaio inossidabile

Lunghezza del cavo:

2 m

Con finitura decorativa:

sì

Colore:

Grigio

Tipo di sblocco:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato

Accessorio TLR sosp. DEC DISC, per 1685 mm, 2m, 3 pzz