pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTASTLR2323 ACC. TLR SOSP. DEC DISC PER 1125MM 2M 2 - ASTLR2323

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTASTLR2323 ACC. TLR SOSP. DEC DISC PER 1125MM 2M 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con finitura decorata

  • Tipo di terminazione - Sospensione a fune

  • Diametro del avo - 1.5 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio inossidabile

  • Materiale foro/tenditore - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070979749

Codice prodotto

EHTASTLR2323

Cod. produttore

ASTLR2323

Produttore

EHT

Fissaggio finale:

Con finitura decorata

Tipo di terminazione:

Sospensione a fune

Diametro del avo:

1.5 mm

Materiale del cavo:

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore:

Acciaio inossidabile

Lunghezza del cavo:

2 m

Con finitura decorativa:

sì

Colore:

Grigio

Tipo di sblocco:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato

Accessorio TLR sosp. DEC DISC, per 1125mm, 2m, 2 pzz