pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL42 ACCESSORIO SKL SOSP. ECO, PER 1685MM, 3P - ASKL42

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL42 ACCESSORIO SKL SOSP. ECO, PER 1685MM, 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con finitura decorata

  • Tipo di terminazione - Sospensione a fune

  • Diametro del avo - 1.5 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio inossidabile

  • Materiale foro/tenditore - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004650070

Codice prodotto

EHTASKL42

Cod. produttore

ASKL42

Produttore

EHT

Fissaggio finale:

Con finitura decorata

Tipo di terminazione:

Sospensione a fune

Diametro del avo:

1.5 mm

Materiale del cavo:

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore:

Acciaio inossidabile

Con finitura decorativa:

no

Colore:

Grigio

Tipo di sblocco:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Accessorio SKL sosp. Eco, per 1685mm, 3pzz