THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL3321 Acc. SKL sosp. DEC Am per 1405mm 2m 3 pz - ASKL3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Con finitura decorata
Tipo di terminazione - Sospensione a fune
Diametro del avo - 1.5 mm
Materiale del cavo - Acciaio inossidabile
Materiale foro/tenditore - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
2000007907881
Codice prodotto
EHTASKL3321
Cod. produttore
ASKL3321
Produttore
EHT
Fissaggio finale:
Con finitura decorata
Tipo di terminazione:
Sospensione a fune
Diametro del avo:
1.5 mm
Materiale del cavo:
Acciaio inossidabile
Materiale foro/tenditore:
Acciaio inossidabile
Lunghezza del cavo:
2 m
Con finitura decorativa:
sì
Colore:
Grigio
Tipo di sblocco:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Protezione della superficie:
Zincato


