pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL3311 ACC. SKL SOSP. DEC AM PER 1405MM 1M 3 PZ - ASKL3311

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTASKL3311 ACC. SKL SOSP. DEC AM PER 1405MM 1M 3 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con finitura decorata

  • Tipo di terminazione - Sospensione a fune

  • Diametro del avo - 1.5 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio inossidabile

  • Materiale foro/tenditore - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006424693

Codice prodotto

EHTASKL3311

Cod. produttore

ASKL3311

Produttore

EHT

Fissaggio finale:

Con finitura decorata

Tipo di terminazione:

Sospensione a fune

Diametro del avo:

1.5 mm

Materiale del cavo:

Acciaio inossidabile

Materiale foro/tenditore:

Acciaio inossidabile

Lunghezza del cavo:

1 m

Con finitura decorativa:

sì

Colore:

Grigio

Tipo di sblocco:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Accessorio SKL sosp. DEC AM, per 1405mm, 1m, 3 pzz