pagina iniziale

THEBEN SRL - THE5009240 OSIRIA 241AR OROL.ROTONDO CROMAT 40CM AR - 5009240

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE5009240 OSIRIA 241AR OROL.ROTONDO CROMAT 40CM AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di impostazione del tempo - Altro

  • Tipologia - Orologio secondario

  • Alimentazione elettrica - Altro

  • Adatto per montaggio a parete - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468500170

Codice prodotto

THE5009240

Cod. produttore

5009240

Produttore

THE

Tipo di impostazione del tempo:

Altro

Tipologia:

Orologio secondario

Alimentazione elettrica:

Altro

Adatto per montaggio a parete:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di visualizzazione:

Analogico, numeri arabi

Indipendente:

no

Visualizzazione dell'ora:

Su un lato

Diametro:

400 mm

Con visualizzazione della data:

no

Copertura:

Vetro

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del corpo:

Metallo

Con indicatore di temperatura:

no

Con indicazione del giorno della settimana:

no

Timer count up/count down:

no

Forma della scatola:

Tondo

Con braccio di fissaggio:

no

Incasso:

no

Tensione nominale:

230 V

Visualizzazione:

Ore, minuti, secondi

Trasparente:

no

Teleprogrammabile:

sì

Altezza:

72 mm

Profondità:

60 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orologio per interni KNX, tondo, monolaterale, Lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa, Quadrante metallico bianco con numeri arabi neri, Contenitore metallico verniciato argento metallico, Plexiglas bombato a prova d'urto, Diametro quadrante: 400 m