pagina iniziale

THEBEN SRL - THE5009230 OSIRIA 240AR OROL.ROTONDO BIANCO 40CM AR - 5009230

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE5009230 OSIRIA 240AR OROL.ROTONDO BIANCO 40CM AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di impostazione del tempo - Altri

  • Modello - Orologio secondario

  • Alimentazione - Altri

  • Indicazione dell'ora - Monofacciale

  • Montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468500132

Codice prodotto

THE5009230

Cod. produttore

5009230

Produttore

THE

Tipo di impostazione del tempo:

Altri

Modello:

Orologio secondario

Alimentazione:

Altri

Indicazione dell'ora:

Monofacciale

Montaggio a parete:

Diametro:

415 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con indicazione della data:

no

Tipo di indicazione:

Analogico, in numeri arabi

Copertura:

Vetro acrilico

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Staccato:

no

Con indicazione della temperatura:

no

Larghezza:

44.5 mm

Con visualizzazione del giorno della settimana:

no

Timer count up/count down:

no

Forma del contenitore:

Tondo

Con braccio di fissaggio:

no

Incasso:

no

Indicazione / Visualizzazione:

Ore, minuti, secondi

Trasparente:

no

Programmabile da remoto:

Altezza:

64 mm

Profondità:

60 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orologio per interni KNX, tondo, monolaterale, Lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa, Quadrante metallico bianco con numeri arabi neri, Contenitore di plastica resistente agli urti, Bordo opacizzato, Plexiglas piatto a prova d'urto, Diametro quadrante: 400 m