THEBEN SRL - THE5009200 OSIRIA 220AR OROL.ROTONDO BIANCO 25CM AR - 5009200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di impostazione del tempo - Altro
Tipologia - Orologio secondario
Alimentazione elettrica - Altro
Adatto per montaggio a parete - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4003468500057
Codice prodotto
THE5009200
Cod. produttore
5009200
Produttore
THE
Tipo di impostazione del tempo:
Altro
Tipologia:
Orologio secondario
Alimentazione elettrica:
Altro
Adatto per montaggio a parete:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di visualizzazione:
Analogico, numeri arabi
Indipendente:
no
Visualizzazione dell'ora:
Su un lato
Diametro:
265 mm
Con visualizzazione della data:
no
Copertura:
Vetro acrilico
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con indicatore di temperatura:
no
Con indicazione del giorno della settimana:
no
Timer count up/count down:
no
Forma della scatola:
Tondo
Con braccio di fissaggio:
no
Incasso:
no
Visualizzazione:
Ore, minuti, secondi
Trasparente:
no
Teleprogrammabile:
sì
Altezza:
60 mm
Profondità:
60 mm
Adatto per montaggio a soffitto:
no