pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1480000 BZ 148 CONTAORE DIGIT B.DIN 2 MOD. 230 V - 1480000

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1480000 BZ 148 CONTAORE DIGIT B.DIN 2 MOD. 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Digitale

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Settore di conteggio - 99999 h

  • Tensione d'ingresso - 240...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468148006

Codice prodotto

THE1480000

Cod. produttore

1480000

Produttore

THE

Tipologia:

Digitale

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Settore di conteggio:

99999 h

Tensione d'ingresso:

240...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Indicatore di corsa:

sì

Larghezza:

35 mm

Tipo di propulsione:

Quarzo

Numero di caratteri:

7

Scostamento giornaliero orologio:

8 s

Altezza:

66 mm

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Larghezza piastra frontale:

35 mm

Altezza piastra frontale:

45 mm

Diametro di apertura del pannello:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

1

Contaore di esercizio digitale, Con memoria EEPROM assicura un rilevamento affidabile della durata di esercizio, anche in caso di mancanza di tensione, Apparecchio da montare in distributore con fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm, Possibile montaggio con calotta coprimorsetti aggiuntiva, Display LCD ad alto contrasto a 7 cifre, Viti per morsetti imperdibili, Indicatore di funzionamento sul display