pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1454000 BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 24V AC - 1454000

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1454000 BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Settore di conteggio - 99999 h

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468141045

Codice prodotto

THE1454000

Cod. produttore

1454000

Produttore

THE

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Settore di conteggio:

99999 h

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Indicatore di corsa:

sì

Larghezza:

35 mm

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Numero di caratteri:

6

Altezza:

65.5 mm

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

55 mm

Larghezza piastra frontale:

35 mm

Altezza piastra frontale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

1

Contaore Theben tipo/modello BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 24V AC