pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1424721 BZ 142-1 24V - 1424721

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1424721 BZ 142-1 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Settore di conteggio - 99999 h

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468140932

Codice prodotto

THE1424721

Cod. produttore

1424721

Produttore

THE

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Incasso

Settore di conteggio:

99999 h

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Indicatore di corsa:

sì

Larghezza:

48 mm

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Numero di caratteri:

7

Altezza:

48 mm

Numero moduli DIN:

0

Profondità di incasso:

39 mm

Larghezza piastra frontale:

48 mm

Altezza piastra frontale:

48 mm

Diametro di apertura del pannello:

50 mm

Fissaggio fino a spessore parete max.:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

13

Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono, Apparecchi da montare su pannello frontale con fissaggio a scatto o a graffe per spessore del pannello fino a max. 10 mm, Collegamento con morsetti o spina piatta 6, 3 mm, Grande pannello frontale 48 x 48 mm, Versioni per tensione continua con motore passo-passo comandato al quarzo, Visualizzazione di esecuzione