pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1420821 BZ 142-1 10V - 1420821

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1420821 BZ 142-1 10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipologia - Analogico

  • Settore di conteggio - 99999 h

  • Funzione reset - Senza

  • Indicatore di corsa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468140420

Codice prodotto

THE1420821

Cod. produttore

1420821

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipologia:

Analogico

Settore di conteggio:

99999 h

Funzione reset:

Senza

Indicatore di corsa:

Numero di caratteri:

7

Tensione d'ingresso:

10...80 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Numero moduli DIN:

0

Profondità di incasso:

39 mm

Larghezza piastra frontale:

48 mm

Altezza piastra frontale:

48 mm

Diametro di apertura del pannello:

50 mm

Fissaggio fino a spessore parete max.:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

13

Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono, Apparecchi da montare su pannello frontale con fissaggio a scatto o a graffe per spessore del pannello fino a max. 10 mm, Collegamento con morsetti o spina piatta 6, 3 mm, Grande pannello frontale 48 x 48 mm, Versioni per tensione continua con motore passo-passo comandato al quarzo, Visualizzazione di esecuzione