pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV593239 H30 VALIGETTA DI TRASPORTO - 593239

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV593239 H30 VALIGETTA DI TRASPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 400 mm

  • Numero totale di scomparti - 6

  • Altezza - 340 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450191583

Codice prodotto

TVV593239

Cod. produttore

593239

Produttore

TVV

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Diametro:

400 mm

Numero totale di scomparti:

6

Altezza:

340 mm

Con bandoliera:

no

Larghezza:

290 mm

Con serratura:

no

Profondità:

110 mm

Con divisorio:

Con schiuma:

Staffa lucchetto:

no

Rosso segnale:

no

Vaschetta removibile:

no

Valigetta di Trasporto Serie H30. Valigetta con dimensioni 340 x 286 x 104 mm che consente l'alloggiamento e il trasporto di misuratori di campo della serie H30.Questa custodia, realizzata in plastica nera opaca, presenta due chiusure nella parte superiore per offrire maggiore sicurezza durante il trasporto. L'interno è rivestito in poliuretano espanso rigido, che offre una straordinaria resistenza agli urti, riducendo al minimo i rischi di caduta. Consente il trasporto di:Misuratore di campo H30. Alimentatore. Tracolla. Borsa con set di connettori. Manuale utente e schede tecniche.