FAIT SRL - FIT7000013 PL2504-PALO 25-40 / 4X2 MT / 0,8 MM - 7000013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Palo scorrevole
Lunghezza - 8 m
Diametro - 40 mm
Spessore della parete - 0.8 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8055323846554
Codice prodotto
FIT7000013
Cod. produttore
7000013
Produttore
FIT
Tipologia:
Palo scorrevole
Lunghezza:
8 m
Diametro:
40 mm
Spessore della parete:
0.8 mm
Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷40 4 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm

Un prodotto FAIT SRL
Scopri la serie FAIT SRL