pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2055 CAVO TERMINALE A CAPPIO GREEN 1M +MORS. - ZCT2055

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con loop

  • Tipo di terminazione - Sospensione a fune

  • Carico utile ammesso - 10 kg

  • Diametro del avo - 1 mm

  • Materiale del cavo - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685375354

Codice prodotto

TKGZCT2055

Cod. produttore

ZCT2055

Produttore

TKG

Fissaggio finale:

Con loop

Tipo di terminazione:

Sospensione a fune

Carico utile ammesso:

10 kg

Diametro del avo:

1 mm

Materiale del cavo:

Altro

Materiale foro/tenditore:

Altro

Lunghezza del cavo:

1000 m

Con finitura decorativa:

no

Tipo di sblocco:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Protezione della superficie:

Altro