TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1015 CAVO TERMINALE AD ANELLO GREEN 5M +MORS. - ZCT1015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Con gancio a scatto rapido
Tipo di terminazione - Sospensione a fune
Carico utile ammesso - 10 kg
Diametro del avo - 1 mm
Materiale del cavo - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8053685374739
Codice prodotto
TKGZCT1015
Cod. produttore
ZCT1015
Produttore
TKG
Fissaggio finale:
Con gancio a scatto rapido
Tipo di terminazione:
Sospensione a fune
Carico utile ammesso:
10 kg
Diametro del avo:
1 mm
Materiale del cavo:
Altro
Materiale foro/tenditore:
Altro
Lunghezza del cavo:
5000 m
Con finitura decorativa:
no
Colore:
Grigio
Tipo di sblocco:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Protezione della superficie:
Altro


