TEKNOMEGA SRL - TKGPTB3613 TERM. POTENZA 1P, 1X AL/CU 300MM?, GIA/V - PTB3613
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 245 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8053685378171
Codice prodotto
TKGPTB3613
Cod. produttore
PTB3613
Produttore
TKG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
16...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
245 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...95 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...95 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
16...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
24.3 mm
Altezza:
49.6 mm
Profondità:
89.1 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


