pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPTB3522 TERM. POTENZA 1P, 2X AL/CU 240MM?, BLU - PTB3522

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGPTB3522 TERM. POTENZA 1P, 2X AL/CU 240MM?, BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...95 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 245 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685378133

Codice prodotto

TKGPTB3522

Cod. produttore

PTB3522

Produttore

TKG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

245 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

24.3 mm

Altezza:

49.6 mm

Profondità:

89.1 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame