TEKNOMEGA SRL - TKGISO2240 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H30 M6 D30 HF - ISO2240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica - 6
Lunghezza - 30 mm
Diametro esterno - 30 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8050503318951
Codice prodotto
TKGISO2240
Cod. produttore
ISO2240
Produttore
TKG
Materiale:
Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica:
6
Lunghezza:
30 mm
Diametro esterno:
30 mm
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H30M630mm


