TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1390 CLIP EASY SP4-10MM X TUBO D12-14MM FAST - CLP1390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Tipo di fissaggio - Clip per bordi
Adatto per spessore flangia - 4...10 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
8050503312904
Codice prodotto
TKGCLP1390
Cod. produttore
CLP1390
Produttore
TKG
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Tipo di fissaggio:
Clip per bordi
Adatto per spessore flangia:
4...10 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Diametro del tubo/cavo:
12...14 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altro


