TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1175 CLIP MEGA BASE SP7-13MM - CLP1175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Filettatura
Tipo di fissaggio - Clip per bordi
Adatto per spessore flangia - 10...15 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Rivestimento lamellare in alluminio/zinco
Confezione
1 PZ
EAN
8050503312546
Codice prodotto
TKGCLP1175
Cod. produttore
CLP1175
Produttore
TKG
Componente/tipo di collegamento:
Filettatura
Tipo di fissaggio:
Clip per bordi
Adatto per spessore flangia:
10...15 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Rivestimento lamellare in alluminio/zinco
A cerniera:
no
Dimensione della filettatura metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di rottura:
45 N


