TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1030 BARRA FILETTATA EL.ZINCATA M12 1M - BFA1030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura metrica - 12
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8050503310221
Codice prodotto
TKGBFA1030
Cod. produttore
BFA1030
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
12
Lunghezza:
1000 mm
Qualità del materiale:
4.8 (acciaio)


