pagina iniziale

Technisat - TCT0000/3995 Internetradio 10W UKW/DAB+ BT MP3 Weck/S - 0000/3995

copiacopia
Technisat - TCT0000/3995 Internetradio 10W UKW/DAB+ BT MP3 Weck/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005116711

Codice prodotto

TCT0000/3995

Cod. produttore

0000/3995

Produttore

TCT

Eintauchen in eine Welt voller vielfaltiger Radioinhalte: Ausgestattet mit modernsten Technologien und einer Fulle von Funktionen, bietet das DIGITRADIO 550 IR ein unvergleichliches Horerlebnis. Die 2 x 5 Watt Lautsprecher sorgen dabei fur vollen Klang auf kompaktem Raum. Radiofans genie?en kristallklaren Sound und eine breite Palette von Sendern dank des integrierten DAB+ Digitalradios. Zusatzlich bieter der Zugang zum Internetradio die Moglichkeit, Lieblingssender aus aller Welt zu empfangen. Dank desintegrierten Favoritenspeichers konnen Lieblingsradiosender jederzeit unkompliziert abgerufen werden. Das ubersichtliche 2,4-Zoll TFT-FarbdisplaY zeigt alle wichtigen Informationen uber den aktuellen Sender auf einen Blick und ermoglicht eine intuitive Navigation durch die Menus. Neben der WLAN Verbindung mit dem Heimnetzwerk zum Abspielen von Internetradio & Podcasts, streamt das Digitalradio dank Bluetooth-Konnektivitat ganz einfach Musik von Lieblings-Apps oder Musikbibliotheken vom Smartphone oder Tablet. Der integrierte USB-Eingang mit USB-Charging Funktion ladt das Smartphone gleichzeitig ganz einfach auf. Neben den zahlreichen Radio- und Musikfunktionen kann das DIGITRADIO 550 IR zeitgleich auch als Radiowecker genutzt werden, um mit dem Lieblingssender entspannt in den Tag zu starten. Die Snooze- und Sleeptimer-Funktionen sorgen zusatzlich dafur, dass sich das Radio automatisch abschaltet und morgens noch eine Runde langer geschlafen werden kann.