pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMP902R47430PL RETROLED 30W 4K CRI?70 MOD.R4 - P902R47430PL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMP902R47430PL RETROLED 30W 4K CRI?70 MOD.R4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 30 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 139 lm/W

  • Tipo di montaggio - Attacco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

923 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056213362475

Codice prodotto

TCMP902R47430PL

Cod. produttore

P902R47430PL

Produttore

TCM

Potenza totale:

30 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

139 lm/W

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Fattore di potenza:

0.97

Larghezza:

280 mm

Altezza/profondità:

150 mm

Lunghezza:

280 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

RETROLED 30W 4000K CRI>70 mod.R4