pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC145 CAVO DI SICUREZ. ANTICAD. ACCIAIO DIAM. - ACC145

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC145 CAVO DI SICUREZ. ANTICAD. ACCIAIO DIAM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con estremità filettata

  • Tipo di terminazione - Estremità filettata

  • Carico utile ammesso - 120 kg

  • Diametro del avo - 2 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698283341

Codice prodotto

TCMACC145

Cod. produttore

ACC145

Produttore

TCM

Fissaggio finale:

Con estremità filettata

Tipo di terminazione:

Estremità filettata

Carico utile ammesso:

120 kg

Diametro del avo:

2 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Materiale foro/tenditore:

Acciaio inossidabile

Lunghezza del cavo:

1500 m

Con finitura decorativa:

no

Colore:

Acciaio inox

Tipo di sblocco:

Pulsante

Adatto per l'integrità del circuito:

Protezione della superficie:

Non trattato

CAVO DI SICUREZZA ANTICADUTA IN ACC. 2mm