TEC-MAR SRL - TCM9200T24024GL MIG 1 - 24W 4000K CRI>70 MOD.T2 - 9200T24024GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 16
Portalampada - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
718 Kg CO₂-eq
EAN
8059698255324
Codice prodotto
TCM9200T24024GL
Cod. produttore
9200T24024GL
Produttore
TCM
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
16
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Argento
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Potenza totale:
24 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3598...0 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
150 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Larghezza:
245 mm
Altezza/profondità:
60 mm
Lunghezza:
415 mm
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm