TEAFLEX - TEAZ2307N TUBETTO PVC 2307 NERO - Z2307N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 7 mm
Colore - Nero
Confezione
100 M
EAN
8030343086661
Codice prodotto
TEAZ2307N
Cod. produttore
Z2307N
Produttore
TEA
Diametro interno:
7 mm
Colore:
Nero
Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadel raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94. Carico di rottura: 16 N/mm2 Allungamento a rottura: 280 % Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° C Indice di ossigeno: 22,5 % Non raccordabile.


